Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal322 po/lb;36.381 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids12 lb, 5.443 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.329 hp
- Puissance nominale en service normal0.329 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ813-40-H_-140-10
- Puissance d’entrée maximale0.329 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.223 hp;0.166 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)322 po-lb;36.381 Nm