Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.8600 po
- Longueur du boîtier4.4500 po, 113.03 mm
- Largeur du boîtier5.8600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Longueur4.4500 po, 113.03 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal471 po/lb;53.22 nm
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre19.05 mm, 0.7500 po
- Poids13 lb, 5.9 kg
- Largeur4.8300 po, 122.68 mm
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.745 hp
- Puissance nominale en service normal1.745 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B818-7.5-R
- Puissance d’entrée maximale1.745 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.745 hp;1.301 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue920 lb, 4092.36 N
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)471 po-lb;53.22 Nm
Aperçu
Description du fabricant
EL-B818-7.5-R-