Motion
EL8180062.00

GROVE GEAR
EL8180062.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage face C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08389651
N° MFREL8180062.00
Prix2,349.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180062.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage face C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08389651
N° MFREL8180062.00
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
Prix2,349.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    5.8600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    471 po/lb;53.216 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.909 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.909 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM818-7.5-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.909 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.745 hp;1.301 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4092.36 N, 920 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    471 po-lb;53.216 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM818-7.5-D-56-