Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.8600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal277 po/lb;31.3 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids17 lb, 7.711 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.141 hp
- Puissance nominale en service normal0.141 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM818-100-L-140
- Puissance d’entrée maximale0.141 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.077 hp;0.057 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4092.36 N, 920 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)277 po-lb;31.3 Nm