Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier5.8600 po x 4.8300 po x 6.5000 po, 148.84 mm x 122.68 mm x 165.10 mm
- Hauteur du boîtier6.5000 po, 165.10 mm
- Longueur du boîtier5.8600 po, 148.84 mm
- Largeur du boîtier4.8300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Longueur5.8600 po, 148.84 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal634 po/lb;71.63 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Longueur de l’arbre1.3800 po;35.05 mm
- Poids16 lb, 7.257 kg
- Largeur4.8300 po, 122.68 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionNon peint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.609 hp
- Puissance nominale en service normal0.609 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ818-40-D-56
- Puissance d’entrée maximale0.609 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.44 hp;0.328 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4092.36 N, 920 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)634 po-lb;71.63 Nm