Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.8600 po
- Longueur du boîtier5.8600 po, 148.84 mm
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Longueur5.8600 po, 148.84 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal644 po/lb;72.76 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids16 lb, 7.257 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.884 hp
- Puissance nominale en service normal0.884 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ818-25-D-140
- Puissance d’entrée maximale0.884 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.715 hp;0.533 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4092.36 N, 920 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)644 po-lb;72.76 Nm