Motion
EL8180503.16

GROVE GEAR
EL8180503.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08389780
N° MFREL8180503.16
Prix2,108.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180503.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08389780
N° MFREL8180503.16
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
Votre prix2,108.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H818
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    528 po/lb;59.66 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    14 lb, 6.35 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.625 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.625 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H818-10-H1-16
  • Puissance d’entrée maximale
    1.625 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.466 hp;1.093 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    528 po-lb;59.66 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H818-10-H1-16