Motion
EL8180505.11

GROVE GEAR
EL8180505.11

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6875 po de taille de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08389787
N° MFREL8180505.11
Prix2,424.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180505.11

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6875 po de taille de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08389787
N° MFREL8180505.11
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
Prix2,424.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    630 po/lb
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.6875 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6880 po, 17.48 mm
  • Poids
    14 lb, 6.35 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.875 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.875 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H818-20-H_-11
  • Puissance d’entrée maximale
    1.046 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.875 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    630 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-H818-20-H1-11