Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal644 po/lb;72.76 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids14 lb, 6.35 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.884 hp
- Puissance nominale en service normal0.884 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H818-25-H_-10
- Puissance d’entrée maximale0.884 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.715 hp;0.533 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)644 po-lb;72.76 Nm