Motion
EL8240508.20

GROVE GEAR
EL8240508.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390862
N° MFREL8240508.20
Prix3,677.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240508.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390862
N° MFREL8240508.20
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
Prix3,677.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1433 po/lb;161.91 nm
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    28 lb, 12.7 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.994 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.994 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Lubrification par éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H824-40-H_-20
  • Puissance d’entrée maximale
    1.342 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.994 hp;0.741 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1433 po-lb;161.91 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H824-40-H1-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté