Motion
EL8240511.19

GROVE GEAR
EL8240511.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 80:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390876
N° MFREL8240511.19
Prix3,677.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240511.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 80:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390876
N° MFREL8240511.19
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
Prix3,677.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    830 po/lb
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    28 lb, 12.701 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.455 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.455 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Lubrification des éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H824-80-H_-19
  • Puissance d’entrée maximale
    0.455 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.288 hp;0.215 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    830 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-H824-80-H1-19