Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal898 po/lb;101.46 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids32 lb, 14.515 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.323 hp
- Puissance nominale en service normal5.323 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM824-5-H_-56-23
- Puissance d’entrée maximale5.323 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.985 hp;3.717 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)898 po-lb;101.46 Nm