Motion
EL8240546.18

GROVE GEAR
EL8240546.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1250 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08391052
N° MFREL8240546.18
Prix3,884.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240546.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1250 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08391052
N° MFREL8240546.18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,884.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1418 po/lb;160.21 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    32 lb, 14.515 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.967 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.967 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM824-60-H_-180-18
  • Puissance d’entrée maximale
    0.967 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.656 hp;0.489 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1418 po-lb;160.21 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM824-60-H1-180-18