Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1423 po/lb;160.78 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Poids31 lb, 14.061 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.653 hp
- Puissance nominale en service normal1.653 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ824-30-H_-56-19
- Puissance d’entrée maximale1.653 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.317 hp;0.982 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1423 po-lb;160.78 Nm