Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal1318 po/lb;148.91 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids31 lb, 14.06 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.765 hp
- Puissance nominale en service normal2.765 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ824-15-H_-180-20
- Puissance d’entrée maximale2.765 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.439 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1318 po-lb;148.91 Nm