Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal995 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Poids32 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.685 hp
- Puissance nominale en service normal3.685 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM824-7.5-H_-210-19
- Puissance d’entrée maximale3.685 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.685 hp;2.748 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)995 po-lb