Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1418 po/lb;160.21 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Poids32 lb, 14.515 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.656 hp
- Puissance nominale en service normal0.656 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM824-60-H_-210-19
- Puissance d’entrée maximale0.656 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.656 hp;0.489 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1418 po-lb;160.21 Nm