Motion
EL8260004.00

GROVE GEAR
EL8260004.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08391310
N° MFREL8260004.00
Prix3,189.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8260004.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08391310
N° MFREL8260004.00
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
Prix3,189.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Dimensions du boîtier
    7.3800 po x 5.0000 po x 8.1600 po, 187.45 mm x 127 mm x 207.26 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.1600 po
  • Longueur du boîtier
    7.3800 po
  • Largeur du boîtier
    5.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    7.3800 po, 187.45 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1737 po/lb;196.25 nm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    34 lb, 15.42 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.614 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.614 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Prérempli
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B826-15-L
  • Puissance d’entrée maximale
    3.614 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.216 hp;2.4 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1737 po-lb;196.25 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B826-15-L-