Motion
EL8260007.00

GROVE GEAR
EL8260007.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08391313
N° MFREL8260007.00
Prix2,394.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8260007.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08391313
N° MFREL8260007.00
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
Prix2,394.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.0700 po, 154.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1883 po/lb;212.75 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.7500 po;298.45 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po;406.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    34 lb, 15.42 kg
  • Largeur
    8.0000 po, 203.20 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.743 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.743 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B826-30-L
  • Puissance d’entrée maximale
    1.743 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.743 hp;1.3 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1883 po-lb;212.75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B826-30-L-