Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Hauteur du boîtier8.6300 po, 219.20 mm
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal1092 po/lb;123.38 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po;298.45 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids38 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.577 hp
- Puissance nominale en service normal0.577 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM826-80-R-56
- Puissance d’entrée maximale0.577 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.379 hp;0.283 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1092 po-lb;123.38 Nm