Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 0.5000 po, 4.763 x 12.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1475 po/lb;166.65 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids38 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.492 hp
- Puissance nominale en service normal4.492 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM826-10-L-210
- Puissance d’entrée maximale4.492 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.097 hp;3.055 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1475 po-lb;166.65 Nm