Motion
EL8260586.16

GROVE GEAR
EL8260586.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08392018
N° MFREL8260586.16
Prix4,437.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8260586.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08392018
N° MFREL8260586.16
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
Prix4,437.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    233.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1235 po/lb;139.5 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    37 lb, 16.783 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    4.571 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.571 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrification des éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM826-7.5-H_-210-16
  • Puissance d’entrée maximale
    4.956 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.571 hp;3.409 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1235 po-lb;139.5 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM826-7.5-H1-210-16