Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier8.1100 po
- Longueur du boîtier8.1100 po, 205.99 mm
- Largeur du boîtier5.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur8.9400 po, 227.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal2519 po/lb;284.609 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids45 lb, 20.412 kg
- Largeur5.2500 po, 133.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.879 hp
- Puissance nominale en service normal2.879 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ830-30-D-140
- Puissance d’entrée maximale2.879 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.332 hp;1.739 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleCache-cou en C
- Couple nominal (po-lb)2519 po-lb;284.609 Nm