Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Dimensions du boîtier8.1100 po x 9.0000 po x 8.6300 po, 205.99 mm x 228.60 mm x 219.20 mm
- Hauteur du boîtier8.6300 po, 219.20 mm
- Longueur du boîtier8.1100 po, 205.99 mm
- Largeur du boîtier6.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 2.2500 po, 9.525 x 57.15 mm
- Longueur8.1100 po, 205.99 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1321 po/lb;149.25 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids45 lb, 20.412 kg
- Largeur9.0000 po, 228.60 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.603 hp
- Puissance nominale en service normal0.603 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ830-100-L-210
- Puissance d’entrée maximale0.603 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.367 hp;0.274 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleCache-cou en C
- Couple nominal (po-lb)1321 po-lb;149.25 Nm