Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po, 49.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1544 po/lb;174.45 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Poids43 lb, 19.504 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance9.093 hp
- Puissance nominale en service normal9.093 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H830-5-H_-31
- Puissance d’entrée maximale9.093 hp
- Type de montageArbre
- Sortie8.573 hp;6.393 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1544 po-lb;174.45 Nm