Motion
EL8300505.20

GROVE GEAR
EL8300505.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08392433
N° MFREL8300505.20
Prix5,049.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300505.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08392433
N° MFREL8300505.20
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
Prix5,049.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2454 po/lb;277.265 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    43 lb, 19.504 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.947 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.947 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H830-20-H_-20
  • Puissance d’entrée maximale
    3.947 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.407 hp;2.541 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2454 po-lb;277.265 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H830-20-H1-20
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon