Motion
EL8300506.27

GROVE GEAR
EL8300506.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08392445
N° MFREL8300506.27
Prix5,049.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300506.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08392445
N° MFREL8300506.27
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
Prix5,049.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.763 x 41.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2527 po/lb;285.513 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Poids
    43 lb, 19.504 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.807 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.807 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H830-25-H_-27
  • Puissance d’entrée maximale
    2.807 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.807 hp;2.093 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    2527 po-lb;285.513 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H830-25-H1-27