Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal2477 po/lb;279.86 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids43 lb, 19.504 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.72 hp
- Puissance nominale en service normal1.72 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H830-40-H_-24
- Puissance d’entrée maximale2.251 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.72 hp;1.283 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2477 po-lb;279.86 Nm