Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6880 po, 42.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal1684 po/lb;190.266 nm
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.6875 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids43 lb, 19.504 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.895 hp
- Puissance nominale en service normal0.895 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H830-80-H_-27
- Puissance d’entrée maximale0.895 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.585 hp;0.436 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1684 po-lb;190.266 Nm