Motion
EL8300512.20

GROVE GEAR
EL8300512.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08392490
N° MFREL8300512.20
Prix5,049.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300512.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08392490
N° MFREL8300512.20
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
Prix5,049.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1321 po/lb;149.25 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    43 lb, 19.5 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.367 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.367 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H830-100-H_-20
  • Puissance d’entrée maximale
    0.367 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.367 hp;0.274 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1321 po-lb;149.25 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H830-100-H1-20