Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po, 49.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal2329 po/lb;263.141 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance4.311 hp
- Puissance nominale en service normal4.311 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM830-15-H_-210-31
- Puissance d’entrée maximale4.311 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.311 hp;3.215 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2329 po-lb;263.141 Nm