Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal2454 po/lb;277.265 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.6875 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.947 hp
- Puissance nominale en service normal3.947 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ830-20-H_-140-27
- Puissance d’entrée maximale3.947 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.407 hp;2.541 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2454 po-lb;277.265 Nm