Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal2519 po/lb;284.609 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.332 hp
- Puissance nominale en service normal2.332 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ830-30-H_-140-19
- Puissance d’entrée maximale2.879 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.332 hp;1.739 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2519 po-lb;284.609 Nm