Motion
EL8300582.27

GROVE GEAR
EL8300582.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08393060
N° MFREL8300582.27
Prix5,407.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300582.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08393060
N° MFREL8300582.27
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
Prix5,407.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2413 po/lb;272.633 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Poids
    46 lb, 20.865 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.117 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.117 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ830-60-H_-140-27
  • Puissance d’entrée maximale
    1.117 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.117 hp;0.833 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2413 po-lb;272.633 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ830-60-H1-140-27