Motion
EL8300586.24

GROVE GEAR
EL8300586.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08393092
N° MFREL8300586.24
Prix5,407.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300586.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08393092
N° MFREL8300586.24
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
Prix5,407.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1734 po/lb;195.915 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    46 lb, 20.865 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.879 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.879 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ830-7.5-H1-180-24
  • Puissance d’entrée maximale
    6.879 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    6.421 hp;4.788 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1734 po-lb;195.915 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ830-7.5-H1-180-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif