Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier8.1100 po, 205.99 mm
- Longueur du boîtier10.5000 po, 266.70 mm
- Largeur du boîtier8.1100 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.7625 x 2.38 mm
- Longueur10.5000 po, 266.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal2033 po/lb;229.7 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids50 lb, 22.68 kg
- Largeur6.6300 po, 168.40 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance11.92 hp
- Puissance nominale en service normal11.92 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ832-5-D-56
- Puissance d’entrée maximale11.92 hp
- Type de montageBase
- Sortie11.29 hp;8.419 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2033 po-lb;229.7 Nm