Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier8.1100 po
- Longueur du boîtier205.99 mm, 8.1100 po
- Largeur du boîtier5.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Longueur10.5000 po, 266.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal2980 po/lb;336.695 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids22.68 kg, 50 lb
- Largeur6.6300 po, 168.40 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.127 hp
- Puissance nominale en service normal6.127 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ832-15-L-210
- Puissance d’entrée maximale6.127 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.516 hp;4.113 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2980 po-lb;336.695 Nm