Motion
EL8320314.00

GROVE GEAR
EL8320314.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08393588
N° MFREL8320314.00
Prix5,417.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320314.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08393588
N° MFREL8320314.00
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
Prix5,417.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.5000 po
  • Longueur du boîtier
    10.5000 po, 266.70 mm
  • Largeur du boîtier
    8.1100 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Longueur
    10.5000 po, 266.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2232 po/lb;252.182 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg
  • Largeur
    8.1100 po, 205.99 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    8.863 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.863 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ832-7.5-D-210
  • Puissance d’entrée maximale
    8.863 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.264 hp;6.162 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2232 po-lb;252.182 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ832-7.5-D-210-