Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier10.5000 po x 8.1100 po x 10.5000 po, 266.70 mm x 205.99 mm x 266.70 mm
- Hauteur du boîtier10.5000 po
- Longueur du boîtier10.5000 po
- Largeur du boîtier8.1100 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Longueur10.5000 po, 266.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal3226 po/lb;364.488 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids50 lb, 22.68 kg
- Largeur8.1100 po, 205.99 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.619 hp
- Puissance nominale en service normal3.619 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ832-30-D-210
- Puissance d’entrée maximale3.619 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.986 hp;2.227 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3226 po-lb;364.488 Nm