Motion
EL8320563.23

GROVE GEAR
EL8320563.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08394083
N° MFREL8320563.23
Prix6,630.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320563.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08394083
N° MFREL8320563.23
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
Prix6,630.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    22 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000 po/lb;225.97 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.03 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.03 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM832-80-H_-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    1.03 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.695 hp;0.518 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb;225.97 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM832-80-H1-56-23