Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min22 tr/min
- Couple de sortie maximal2000 po/lb;225.97 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids51 lb, 23.133 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.03 hp
- Puissance nominale en service normal1.03 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ832-80-H_-140-20
- Puissance d’entrée maximale1.03 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.695 hp;0.518 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2000 po-lb;225.97 Nm