Motion
EL8320601.26

GROVE GEAR
EL8320601.26

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08394388
N° MFREL8320601.26
Prix6,630.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320601.26

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08394388
N° MFREL8320601.26
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
Prix6,630.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3267 po/lb;369.12 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.18 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.18 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ832-20-H-210-26
  • Puissance d’entrée maximale
    5.18 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.536 hp;3.382 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    3267 po-lb;369.12 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ832-20-H1-210-26