Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier9.5700 po x 7.0000 po x 10.1200 po, 243.08 mm x 177.80 mm x 257.05 mm
- Hauteur du boîtier10.1200 po, 257.05 mm
- Longueur du boîtier9.5700 po, 243.08 mm
- Largeur du boîtier8.1200 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal5989 po/lb;676.67 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3730 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition17.5000 po;444.50 mm
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po;1016 mm
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po;939.80 mm
- Poids90 lb, 40.82 kg
- Largeur7.0000 po, 177.80 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.681 hp
- Puissance nominale en service normal3.681 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B842-60-D
- Puissance d’entrée maximale3.681 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.772 hp;2.067 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16591.85 N, 3730 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5989 po-lb;676.67 Nm