Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal2852 po/lb;322.23 nm
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3750 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids90 lb, 40.823 kg
- Largeur9.6300 po, 244.60 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.792 hp
- Puissance nominale en service normal0.792 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B842-100-D
- Puissance d’entrée maximale1.201 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.792 hp;0.591 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16680.83 N, 3750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2852 po-lb;322.23 Nm