Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal6092 po/lb;688.305 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3320 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids102 lb, 46.266 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.458 hp
- Puissance nominale en service normal8.458 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM842-20-R-140
- Puissance d’entrée maximale9.462 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.458 hp;6.307 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14768.1 N, 3320 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)6092 po-lb;688.305 Nm