Motion
EL8420097.00

GROVE GEAR
EL8420097.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 5:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08394543
N° MFREL8420097.00
Prix8,220.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420097.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 5:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08394543
N° MFREL8420097.00
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
Prix8,220.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    4.5000 po, 114.30 mm
  • Longueur du boîtier
    9.6300 po, 244.60 mm
  • Largeur du boîtier
    9.6300 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Longueur
    9.6300 po, 244.60 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3209 po/lb;362.567 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    2800 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    102 lb, 46.266 kg
  • Largeur
    6.1300 po, 155.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    17.25 hp
  • Puissance nominale en service normal
    17.25 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM842-5-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    17.25 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    17.25 hp;12.863 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12455.01 N, 2800 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    3209 po-lb;362.567 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM842-5-D-140-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon