Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.6900 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal2852 po/lb;322.23 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue2800 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids102 lb, 46.266 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.201 hp
- Puissance nominale en service normal1.201 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM842-100-R-210
- Puissance d’entrée maximale1.201 hp
- Type de montageBase
- Sortie17.25 hp;12.863 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16680.83 N, 3750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)2852 po-lb;322.23 Nm