Motion
EL8420176.00

GROVE GEAR
EL8420176.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 40:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08394622
N° MFREL8420176.00
Price$8,220.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420176.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 40:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08394622
N° MFREL8420176.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$8,220.16/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.6900 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6156 po/lb;695.536 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3715 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    102 lb, 46.266 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.262 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.262 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM842-40-D-210
  • Puissance d’entrée maximale
    5.262 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.274 hp;3.187 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16525.12 N, 3715 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    6156 po-lb;695.536 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM842-40-D-210-

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté