Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.6900 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal5508 po/lb;622.32 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3190 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids102 lb, 46.266 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance10.2 hp
- Puissance nominale en service normal10.2 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM842-15-R-250
- Puissance d’entrée maximale10.2 hp
- Type de montageBase
- Sortie10.2 hp;7.606 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14189.8 N, 3190 lb
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)5508 po-lb;622.32 Nm