Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.6900 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal6092 po/lb;688.305 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3320 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids102 lb, 46.266 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.458 hp
- Puissance nominale en service normal8.458 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrification par éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM842-20-D-250
- Puissance d’entrée maximale8.458 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.458 hp;6.307 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14768.1 N, 3320 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)6092 po-lb;688.305 Nm
Aperçu
Description du fabricant
EL-BM842-20-D-250-